曜日別特売
2107F【ワケあり】 ポータブルバンドソー マキタ 76107319

ポータブルバンドソー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード76107319品番2107F【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥71,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)アウトレット
¥53,98043,980

高剛性:ホイール間を剛性の高い筒型モータハウジングで繋ぐ構造により製品全体の高剛性を図りました。
ストッパプレート調整可能:壁や床際のパイプ切断作業時にストッパが壁や床に当らず切断作業が行えます。
無段変速ダイヤル:切段材料に応じて最適なスピードを選択できます。

用途ガス管、ライニング鋼管、丸鋼などの各種鋼材、電線ケーブル、ステンレス管、アルミサッシなどの非鉄金属の切断に。商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])高速1.6[100]/低速0.8[50]電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322タイプハンディタイプ切断能力(mm)角120×120(直角時)切断能力(mm)丸120(直角時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508×188×256仕様蛍光灯付、二重絶縁、無段変速ダイヤル式付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックス、レンチホルダ3.4質量(kg)6.3特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番422-7352
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする