曜日別特売
FA-10UT-25A【ワケあり】 10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ) 76107407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA-10UT-25A【ワケあり】 10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ) 76107407
FA-10UT-25A【ワケあり】 10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ) 76107407

10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は呼び径など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(B)
1
注文コード
76107407
品番
FA-10UT-25A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥76,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)アウトレット
¥48,980¥39,980
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
ストレート
質量(kg)
4.2
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
235
寸法L1(mm)
45
方式
フローティング
寸法S(mm)
43
接続方式
ねじ込み形
寸法P(mm)
Rc1/4
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
寸法d(Φmm)
25
使用流体
空気、ガス
寸法d2(mm)
Rc1
材質(キャップ)
SCS13A
寸法E1(mm)
87
寸法E2(mm)
87
寸法W1(mm)
50
寸法W2(mm)
54
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ボールシート)
PTFE
材質(パッキン)
PTFE
材質(塗装)
ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
クラス
10K
ボア径
フルボア
標準操作圧力(MPa)
0.39
操作圧力範囲(MPa)
0.29~0.69
シリンダー耐圧(MPa)
0.97
駆動軸回転角度(度)
90±7
開度目盛り
90度/6分割
駆動部サイズ
1型
バルブ種類
ボールバルブ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする