PRM230【ワケあり】 長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230 ミドリ安全 76107608

PRM230【ワケあり】 長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230 ミドリ安全 76107608
PRM230【ワケあり】 長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230 ミドリ安全 76107608
PRM230【ワケあり】 長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230 ミドリ安全 76107608
PRM230【ワケあり】 長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230 ミドリ安全 76107608
PRM230【ワケあり】 長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230 ミドリ安全 76107608

長編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM230

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズなど12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
27.0
注文コード
76107608
品番
PRM230【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥17,980¥14,980

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ(cm)
27.0
足幅
3E
色
ブラック
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
136-4295
形状
ハイカット
質量(kg)
1
種類
安全靴
規格
JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格
材質(ソール)
発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)
牛クロム革(ソフト型押)
材質(先芯)
新ワイド樹脂
アズワン品番
64-8051-99
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
材質(インソール)
プレミアムインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする