曜日別特売
SW-KVM4LUN2【ワケあり】 パソコン自動切替器 サンワサプライ 76107879

SW-KVM4LUN2【ワケあり】 パソコン自動切替器 サンワサプライ 76107879
SW-KVM4LUN2【ワケあり】 パソコン自動切替器 サンワサプライ 76107879
SW-KVM4LUN2【ワケあり】 パソコン自動切替器 サンワサプライ 76107879
SW-KVM4LUN2【ワケあり】 パソコン自動切替器 サンワサプライ 76107879
SW-KVM4LUN2【ワケあり】 パソコン自動切替器 サンワサプライ 76107879
SW-KVM4LUN2【ワケあり】 パソコン自動切替器 サンワサプライ 76107879
SW-KVM4LUN2【ワケあり】 パソコン自動切替器 サンワサプライ 76107879
SW-KVM4LUN2【ワケあり】 パソコン自動切替器 サンワサプライ 76107879
SW-KVM4LUN2【ワケあり】 パソコン自動切替器 サンワサプライ 76107879
SW-KVM4LUN2【ワケあり】 パソコン自動切替器 サンワサプライ 76107879
SW-KVM4LUN2【ワケあり】 パソコン自動切替器 サンワサプライ 76107879
SW-KVM4LUN2【ワケあり】 パソコン自動切替器 サンワサプライ 76107879
SW-KVM4LUN2【ワケあり】 パソコン自動切替器 サンワサプライ 76107879

パソコン自動切替器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード76107879品番SW-KVM4LUN2【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,98016,980

1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで4台のパソコンを切り替えて使用できます。
4台のパソコンは[Ctrl」]キー×2回押し、または[ScrLock]×2回+[1~4]で簡単に切替できます。
本体前面にあるボタン切替も可能でLEDにより切替状況を目視確認できます。
接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。
キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
[Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)することができます。[Ctrl]キーを多様するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。
接続された4台のパソコンを同時に起動することが可能です。
キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。
ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。
オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。
高解像度2048×1536ドットまで表示可能。
パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種■対応機種(キーボード):USBキーボード※1、2、3、4■対応機種(マウス):USBマウス※3■対応機種(ディスプレイ):ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ■主な対応解像度:最大解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pin(メス)×4※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■インターフェース(周辺機器側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■最大PC接続台数:4台■切替方式:本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):340mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■付属パソコン用ケーブル:【パソコン用】 キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■付属コンソール用ケーブル:【パソコン用】 キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■ケーブル長:パソコン接続用ケーブル/1.8m×2、1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル/0.25m×1■セット内容:本体×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m×2、1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル(0.25m×1)、取扱説明書、保証書■形状:据え置き型■映像出力コネクタ:VGA注意※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※3 Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする