スカイウインカー(ダイキャスト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード76108471 品番219-1098
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ウインカーステー一体タイプ。取り付けネジ径10mm。
レンズはフラットミラーガラスを採用!

レンズ色ミラー 寸法(mm)44Φ×61 メッキ/ミラー 付属バルブG18:12V23W
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする