EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
300
リード(mm)
3
テーブルタイプ
Y
注文コード
76108658
品番
EASM2YF030AZAK【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥71,200販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)アウトレット
¥69,98056,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ストローク(mm)
300
テーブルタイプ
Y
取付角寸法(mm)
40×38
リード(mm)
3
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
片軸シャフト
電源(V)
DC24
シリーズ
EAS
ケーブル長(m)
なし
モーター
AZ
ドライバ種類
パルス列入力タイプ
モーター取付方向
ストレート
センサレール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする