MARVEL CORPORATION(マーベル)
ケーブルグリップ<デラックスタイプ>
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
使用安全耐荷重・適合径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
使用安全耐荷重(kN)
4.7
適合径(Φmm)
8~12
注文コード
76108676
品番
MG-10W【ワケあり】
在庫数量:残り12点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,980
¥
9,998
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
全長(mm)
660
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合径(Φmm)
8~12
使用安全耐荷重(kN)
4.7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。