219-3031 LEDカウルウインカーKIT KIJIMA(キジマ) 76110456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDカウルウインカーKIT

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) レンズ色クリア 注文コード76110456 品番219-3031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品はレンズ色4種類から選べます 他の種類を見る

車種専用のLEDウインカーランプキット。純正フロントウインカーを取り外した箇所にスッキリと収める事が可能です。
※別途ICウインカーリレー(品番304-052等)が必要となります。

レンズ色クリア 適合車種KAWASAKI 仕様12V5W
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76110431
2020-11-25
用途:
CBRに使用

経年劣化で汚れてきたのでこれに交換しました。
専用ウインカーリレーが必要ですがない場合ハイフラ防止抵抗器を噛ませば使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする