スリムキャッアイテール LEDタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76111585 品番218-3139
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

スリムキャッツアイテールランプは、テール用20個とナンバー照明用5個のLEDバルブを使用しています。当然、消費電力も少なくバッテリーの負担も軽減できます。サイズは幅108mm・縦29mm。12V専用です。取り付けにはテール裏側のM3×9を利用します。

レンズ色スモーク ピッチ(mm)95 バルブLED
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76111585
2016-09-30
用途:
バイクのテールランプ交換に
製造業

メーカー品なので可もなく不可もなく。発送まで時間が掛かるので急いでいるにとにはこちらでの購入は向かないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする