曜日別特売
92976 ミニキャンバス小  ミニイーゼル小付き アーテック[学校教材・教育玩具] 76111598

92976 ミニキャンバス小  ミニイーゼル小付き アーテック[学校教材・教育玩具] 76111598
92976 ミニキャンバス小  ミニイーゼル小付き アーテック[学校教材・教育玩具] 76111598
92976 ミニキャンバス小  ミニイーゼル小付き アーテック[学校教材・教育玩具] 76111598

ミニキャンバス小 ミニイーゼル小付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード76111598品番92976
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
600

和の名作を、手のひらサイズで楽しむ!
歌川国芳の名作「相馬の古内裏」をモチーフにした、卓上サイズのミニキャンバスです。迫力ある骸骨の表現と緻密な描写が印象的で、物語性あふれる浮世絵の世界観をコンパクトに楽しめます。付属のミニイーゼルでデスクや棚などに手軽に飾ることができます。和風空間や和モダンインテリアのアクセントとしてはもちろん、日本文化を感じられるアイテムとして自宅用や海外向けギフトにもおすすめです。

セット内容ミニキャンバス 小×1、ミニイーゼル 小×1材質ブナ・紙寸法(mm)ミニキャンバス小:約50×70×9、ミニイーゼル小:約125×75×20種類相馬の古内裏
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする