※サンプル画像(これは「クローム仕上」の画像です)
川喜金物(SOWA)
川喜金物(SOWA)の 建具金物
川喜金物(SOWA)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
川喜金物(SOWA)の パイプブラケット
真鍮L型足掛金 磨き仕上
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼称(Φ)
50
注文コード
76112854
品番
21533
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
呼称
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
50
寸法B(mm)
250
寸法C(Φmm)
25
寸法D(Φmm)
32
寸法E(mm)
67
寸法F(mm)
53
材質
BRASS真鍮製
呼称(Φ)
50
形状
L通
種類
通し
仕上
磨き