21536 真鍮L型足掛金 クローム仕上 川喜金物(SOWA) 76112924

21536 真鍮L型足掛金 クローム仕上 川喜金物(SOWA) 76112924
21536 真鍮L型足掛金 クローム仕上 川喜金物(SOWA) 76112924
21536 真鍮L型足掛金 クローム仕上 川喜金物(SOWA) 76112924

真鍮L型足掛金 クローム仕上

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼称(Φ)50注文コード76112924品番21536
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
寸法A(Φmm)50寸法B(mm)250寸法C(Φmm)25寸法D(Φmm)32寸法E(mm)67寸法F(mm)53材質BRASS真鍮製呼称(Φ)50種類右(※座る方から見て右端用)仕上クローム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする