曜日別特売
FH-S-GL FH型フォールディングフック Sタイプ 川喜金物(SOWA) 76112967

FH-S-GL FH型フォールディングフック Sタイプ 川喜金物(SOWA) 76112967
FH-S-GL FH型フォールディングフック Sタイプ 川喜金物(SOWA) 76112967

FH型フォールディングフック Sタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ゴールド
内容量1個注文コード76112967品番FH-S-GL
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

フックが邪魔にならない折タタミ式
お部屋のアクセントに!

耐荷重(kg)7材質亜鉛合金付属品取付ネジゴールド質量(g)60仕上ゴールド塗装取付ねじ皿タッピング3×20
注意
※取り付けは付属ビスでしっかり止めてください。
※使う時はフック部分を下げ、使わない時は使わない時はフック部分を上げてください。(スッキリ収納)
※石膏ボード等ビスがきかない所には使わないでください。
※フックとして以外に使わないでください。
※耐荷重以上の重い物をかけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-12
用途: 日常の生活で使用します。

必要になった時だけレバーを倒して使えてとても便利。レバー収納時には突起物がないので邪魔になることがありません。ゴールドで色合いも良くとても上品。ワンポイントのアクセサリーのようで白い壁のアクセントにもなっています。オススメです。

対象商品 : 76112967
2017-08-05
用途: 保育園施設内部に取付
有限会社リモデル工房建設業・工事業

商品本体はカラーのバリエーションもあり、折り畳み収納タイプでは他社製品に比べ高級感がある
価格が高いのが難点

1が参考にしています
対象商品 : 76112976
2021-10-04
用途: 会議室の鞄掛け

6個購入でグレーを指定したのですが、濃淡差がありありました。
まとめて買っているので合わせてほしかったです。
取り付けは濃い3個と薄い3個を交互に配置してごまかしています。

対象商品 : 76112951
2017-09-05
用途: 商業店舗のお客様用衣類掛け
不動産業

施工発注主の指定により購入した。
品質には全く問題無いが、正直もう少し安くても同等品質の商品が確実に存在すると思う。

対象商品 : 76112951
2013-11-27
用途: 小物掛け

未使用時には畳んでいるので邪魔にならないですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする