FH型フォールディングフック Sタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76112976 品番 FH-S-AN
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

フックが邪魔にならない折タタミ式
お部屋のアクセントに!

耐荷重(kg)7 材質亜鉛合金 付属品取付ネジ アンバー 質量(g)60 仕上アンバー塗装 取付ねじ皿タッピング3×20
注意
※取り付けは付属ビスでしっかり止めてください。
※使う時はフック部分を下げ、使わない時は使わない時はフック部分を上げてください。(スッキリ収納)
※石膏ボード等ビスがきかない所には使わないでください。
※フックとして以外に使わないでください。
※耐荷重以上の重い物をかけないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-12
用途:
日常の生活で使用します。

必要になった時だけレバーを倒して使えてとても便利。レバー収納時には突起物がないので邪魔になることがありません。ゴールドで色合いも良くとても上品。ワンポイントのアクセサリーのようで白い壁のアクセントにもなっています。オススメです。

対象商品:
76112967
2017-08-05
用途:
保育園施設内部に取付
有限会社リモデル工房 様 (建設業・工事業)

商品本体はカラーのバリエーションもあり、折り畳み収納タイプでは他社製品に比べ高級感がある
価格が高いのが難点

1人が参考にしています
対象商品:
76112976
2021-10-04
用途:
会議室の鞄掛け

6個購入でグレーを指定したのですが、濃淡差がありありました。
まとめて買っているので合わせてほしかったです。
取り付けは濃い3個と薄い3個を交互に配置してごまかしています。

対象商品:
76112951
2017-09-05
用途:
商業店舗のお客様用衣類掛け
不動産業

施工発注主の指定により購入した。
品質には全く問題無いが、正直もう少し安くても同等品質の商品が確実に存在すると思う。

対象商品:
76112951
2013-11-27
用途:
小物掛け

未使用時には畳んでいるので邪魔にならないですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする