川喜金物(SOWA)
川喜金物(SOWA)の 内装商品
川喜金物(SOWA)の 吊り金具
川喜金物(SOWA)の フック(吊り金具)
木製フォールディングフック
(2件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76113046
品番
L-1
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
フックが邪魔にならない折タタミ式
お部屋のアクセントに!
材質(本体)
天然木
材質(フック)
亜鉛合金
吊下荷重(kg)
5
付属品
取付ネジ
色
ライトブラウン
取付ねじ
皿木ネジ3.5×32(2本)
注意
※取り付けは付属ビスでしっかり止めてください。
※使う時はフック部分を下げ、使わない時はフック部分を上げてください。(スッキリ収納)
※石膏ボード等ビスがきかない所には使わないでください。
※フックとして以外に使わないでください。
※耐荷重以上の重い物をかけないでください。