サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 長袖ワークブルゾン (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2022)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76114046
品番
KU90470
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ
着丈(cm)
68
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
58
サイズ
LL
色
3ネイビー
素材
ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
セット内容
RD9220H フラットハイパワーファンセット(2022) & RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)