寸法図
タンガロイ
チップ 2QP-CNGM-HF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法RE・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(2個)
寸法RE(mm)
1.6
仕様
BXA10
注文コード
76116121
品番
2QP-CNGM120416-HF BXA10
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥18,020
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
LE
3.3
寸法RE(mm)
1.6
仕様
BXA10
S
4.76
D1
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
寸法CEDC(mm)
2