YYS10-BK マッキープロ 特殊用途DX ゼブラ 76116896

YYS10-BK マッキープロ 特殊用途DX ゼブラ 76116896
YYS10-BK マッキープロ 特殊用途DX ゼブラ 76116896

マッキープロ 特殊用途DX

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
76116896
品番
YYS10-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250

凹凸面に書ける特殊用油性マーカー。
強いチップを採用したペン先なので、コンクリートや木材などの粗面にもご利用になれます。
色褪せにくく水濡れ面に強いので、耐候性に優れ屋外作業にもおすすめです。

用途
コンクリートなどの粗面、プラスチック、金属などの水に濡れた面、クラフトテープなどの平滑面に。
インク色
線の太さ
太字
材質
樹脂
全長(mm)
131
質量(g)
23.8
タイプ
シングル
最大径(Φmm)
19
線幅(mm)
4.5~5
インク
油性顔料
入数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
使い切り本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途: ブロックに数字を書く
株式会社 タケサン不動産業

貸駐車場の番号をブロックにペンキで書いているが、剥がれたり薄くなったりしていた。その場で書きたかったので、固形ペンキを使って数字を修正し数字の縁取りをマッキープロでした。ブロックにもスムーズにしっかり書けるし、効率よく作業をすすめられた。

対象商品 : 76116896
2022-06-24
用途: 野外で雨天の時
天龍木材株式会社卸売・小売業

想像していた以上によかったし,書いてから滲まなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 76116896
2020-11-23
用途: 単管の目印付け
農・林・水産業

使い始めたばかりですが濡れに強いのがものすごく助かります。
ただ、書けているけど気持ちインク薄めな線になってしまうのは仕様なのでしょうか?

対象商品 : 76116896
2017-12-02
用途: ボルトのマーキング
電気・ガス・熱供給・水道業

雨の中で確実にマーキングでき、工期を遅らすこと無く作業でき、たいへん助かりました。

対象商品 : 76116896
2017-02-16
用途: 数量を書く時に使う

多少濡れているところでも書けるマジックを探していました。他のマジックに比べて少しインクが薄く感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 76116896
2017-09-19
用途: 作業用
その他業種

やっぱり作業しているとすぐキャップを無くしちゃうのでノックタイプでないと…

対象商品 : 76116896
2016-08-16
用途: 簡易的な墨出し・注釈
建設業・工事業

コンクリート面に書いても減りが少なくて丈夫。
2WAY(太さ)のものを出してくれると嬉しい。

対象商品 : 76116896
2016-05-16
用途: 木材の番付け記入
株式会社岩浪木材センター

木材やガムテープに書くつもりで購入しましたが、ペン先が堅くて細い字になってしまいます。いわゆる普通のマッキーのほうが良かったです

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする