サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの つなぎ 空調ウェア・服
空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2022)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76118106
品番
KU92036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
カジュアルライクなへリンボン素材の風神ツナギ。
胸囲(cm)
134
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
56
ウエスト(cm)
106
股下(cm)
76
サイズ
L
色
ブルー
素材
へリンボン(薄手) ポリエステル40%・綿60%
セット内容
RD9220H フラットハイパワーファンセット(2022) & RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)