サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの つなぎ 空調ウェア・服
空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2022)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76118124
品番
KU92036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
カジュアルライクなへリンボン素材の風神ツナギ。
胸囲(cm)
142
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
60
ウエスト(cm)
114
股下(cm)
76
サイズ
3L
色
ブルー
素材
へリンボン(薄手) ポリエステル40%・綿60%
セット内容
RD9220H フラットハイパワーファンセット(2022) & RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)