空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2022)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76118194 品番KU92036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルライクなへリンボン素材の風神ツナギ。

胸囲(cm)146 肩幅(cm)60 袖丈(cm)60 ウエスト(cm)118 股下(cm)76 サイズ4L インディゴ 素材へリンボン(薄手) ポリエステル40%・綿60% セット内容RD9220H フラットハイパワーファンセット(2022) & RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする