ポストイット 通常粘着ふせん ふせんハーフ パステルカラー 3M スリーエム

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚×20冊) 注文コード 76119933 品番 5601-R
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

たっぷり入ってお得。オフィスでの買い置きにおすすめ。
資源の有効利用を考え、古紙パルプ配給率100%の再生紙を使用しています。
幅がスリムで、細かい部分の見出しやマークに便利です。

環境対応
古紙パルプ配合率100%
GPNエコ商品ねっと
グリーンマーク
エコマーク認定
形状短冊形 寸法(縦×横)(mm)75×12.5 ホワイト(緑、青、オレンジ、赤線入り) 仕様通常粘着タイプ トラスコ品番542-1322 種別ふせんハーフ サイズ シリーズPost-it エコマーク認定認定 粘着剤アクリル系粘着材 商品構成アソート グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 110
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00623856
2021-12-18
用途:
事務作業時
Blue-Land 様 (建設業・工事業)

75×14mmのサイズが私にとっては必需品。10%割引の日に購入できて良かったです。

対象商品:
76119915
2021-03-22
用途:
会社で使用
卸売・小売業

2度目の購入です。安くて使いやすいサイズで気にいっています。

対象商品:
76119994
2019-10-02
用途:
通常事務作業

サイズが75×12.5の物があまりなく、助かります。お買い得パックとありますが、値段が高く、お買い得感はありません。

対象商品:
76119924
2017-02-21
用途:
検査作業の印付け
株式会社ナカヤマ工業 様 (製造業)

小さな物から大きな物にも貼れてはがれ難くて愛用してます。

対象商品:
76119915
2015-02-11
用途:
数量記入
運輸・通信業

貼り付けもいいので、お得金額だとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする