ポストイット フィルムふせん ジョーブ メッセージポインター 3M スリーエム

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚×2冊) 注文コード 76120931 品番 684P-KH
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

フィルム素材で丈夫&長持ち!書類の整理・分類に役立つ、ポスト・イット(R)ジョーブシリーズ
オフィスでよく使用する「ご捺印ください」「ご記入ください」「重要」「確認」などのワードが印刷されているので、書き込みの手間なし!

材質
【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)
【ディスペンサー】再生PET
環境対応
ケースには、再生PETを使用
ベースフィルムに再生PET50%以上使用
水分散性の粘着剤を使用。
GPNエコ商品ねっと
形状長方形 幅×長さ(mm)25×44 トラスコ品番436-0508 ブライトグリーン 仕様通常粘着 シリーズPost-it 粘着剤アクリル系粘着材 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
会社用
株式会社山岸 様 (サービス業)

わかりやすく、複数回使用できるので便利です。社内で多用しています。

対象商品:
76120913
2019-11-12
用途:
重要書類や、関係者への確認要請に使用

これまで自分で記入していたのが、プレ印刷で第3者にも目を引くものだと思います。

対象商品:
76120956
2018-02-05
用途:
書類に添付
リアス株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

お客様に送付する書類に添付しています。とても判りやすいと好評です。

対象商品:
76120913
2017-06-06
用途:
急ぎの時や確認時

作業が分かりやすくなり、間違いやうっかりが減りました。
伝言も伝わりやすくなりました。

対象商品:
76120956
2017-01-13
用途:
書類の連絡時
株式会社流機エンジニアリング 様

サイズ見誤りで小さすぎて使い物にならない・失敗です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする