691HLP-1 フラッグペン 3M(スリーエム) 76121132

フラッグペン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76121132 品番691HLP-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フラッグでしっかり目印、ボールペンで書き込み、蛍光ペンでチェック。3つの機能が1つになった新しいタイプのペンです
これ一本あれば、チェック&マーク&メモは完璧!勉強や仕事もはかどります。フラッグは使い切ったら詰替えて使うことができます。

材質
【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)
【ペン】本体/ABS樹脂、キャップ/ABS樹脂またはPP樹脂
【ボールぺンインク】油性
【蛍光インク】水性
ボールペン/黒、蛍光ペン/イエロー 寸法(縦×横)(mm)7.5×34.5 粘着剤アクリル系粘着材 環境対応水分散性の粘着剤を使用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする