曜日別特売

高強度ステンレス六角穴付きボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM3
長さL(mm)20
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1袋(10個)注文コード76121581品番SNSLG-M3-20
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849
ねじピッチ(mm)
0.5
長さL(mm)
20
ねじの呼び
M3
種別
全ねじ
材質(本体)
SUS316L
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする