曜日別特売

高強度ステンレス六角穴付きボルト

高強度ステンレス六角穴付きボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)
種別
全ねじ
材質(本体)
SUS316L
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1袋(10個)
全24種類を絞り込む
ねじの呼び
長さL(mm)
ねじピッチ(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
長さL(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76121581SNSLG-M3-200.520M3
¥850
¥849
¥934(税込)
4日以内出荷
返品不可
76122466SNSLG-M3-60.56M3
¥760
¥759
¥835(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124295SNSLG-M3-150.515M3
¥830
¥829
¥912(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124810SNSLG-M3-120.512M3
¥800
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
返品不可
76125781SNSLG-M3-80.58M3
¥770
¥769
¥846(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126246SNSLG-M4-250.725M4
¥1,450
¥1,449
¥1,594(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126876SNSLG-M5-150.815M5
¥1,420
¥1,419
¥1,561(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126885SNSLG-M6-12112M6
¥1,420
¥1,419
¥1,561(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127217SNSLG-M3-250.525M3
¥870
¥869
¥956(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127698SNSLG-M5-120.812M5
¥1,390
¥1,389
¥1,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127707SNSLG-M4-200.720M4
¥1,390
¥1,389
¥1,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
76127741SNSLG-M6-20120M6
¥1,520
¥1,519
¥1,671(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130297SNSLG-M6-25125M6
¥1,560
¥1,559
¥1,715(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130656SNSLG-M4-100.710M4
¥1,300
¥1,299
¥1,429(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132230SNSLG-M5-200.820M5
¥1,500
¥1,499
¥1,649(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132476SNSLG-M3-100.510M3
¥780
¥779
¥857(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133481SNSLG-M5-300.830M5
¥1,600
¥1,599
¥1,759(税込)
4日以内出荷
返品不可
76134339SNSLG-M5-100.810M5
¥1,340
¥1,339
¥1,473(税込)
4日以内出荷
返品不可
76134567SNSLG-M4-150.715M4
¥1,340
¥1,339
¥1,473(税込)
4日以内出荷
返品不可
76135556SNSLG-M6-15115M6
¥1,440
¥1,439
¥1,583(税込)
4日以内出荷
返品不可
76135651SNSLG-M6-30130M6
¥1,670
¥1,669
¥1,836(税込)
4日以内出荷
返品不可
76136396SNSLG-M5-250.825M5
¥1,540
¥1,539
¥1,693(税込)
4日以内出荷
返品不可
76136536SNSLG-M4-120.712M4
¥1,310
¥1,309
¥1,440(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137839SNSLG-M4-80.78M4
¥1,280
¥1,279
¥1,407(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする