SEQ-M3-12-TZB 十字穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 76121608

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEQ-M3-12-TZB 十字穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 76121608
SEQ-M3-12-TZB 十字穴付き超極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 76121608

十字穴付き超極低頭ボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
ねじの呼び
【M(並目)】M3
寸法L(mm)
12
注文コード
76121608
品番
SEQ-M3-12-TZB
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

・頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。
・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
・十字穴にはQuaStixを採用。QuaStix対応の専用ビット「SKQB」を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。※通常の十字ビットでも取りつけ・取りはずし可能です。
・表面処理の仕上がりの色を2種類から選択できます。

用途
<用途>
・機器・装置の省スペース化
質量(g)
0.64
ピッチ
【M(並目)】0.5
寸法L(mm)
12
寸法L1(mm)
0.8
寸法D1(mm)
7
最大締付トルク(N・m)
0.7
適合ビット
SKQB-1
ねじの呼び
【M(並目)】M3
入数
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする