SNSS-M10-35 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76121940

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSS-M10-35 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76121940
SNSS-M10-35 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76121940

NBK E-ネジコム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
ねじの呼びM10
首下長(mm)35
ピッチ(mm)1.5
内容量1袋(5個)注文コード76121940品番SNSS-M10-35
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。
・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。
・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。

質量(g)
30
ピッチ(mm)
1.5
寸法L(mm)
35
寸法L1(mm)
10
寸法B(mm)
8
材質(本体)
SUSXM7(SUS304相当)
寸法D1(mm)
16
頭部形状
六角穴付き
首下長(mm)
35
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M10
ドライブサイズ
8
入数
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする