SNSS-M6-16 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76122369

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSS-M6-16 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76122369
SNSS-M6-16 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76122369

NBK E-ネジコム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(20個)
ねじの呼びM6
首下長(mm)26
ピッチ(mm)1
内容量1袋(20個)注文コード76122369品番SNSS-M6-16
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。
・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。
・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。

質量(g)
5.8
ピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
16
寸法L1(mm)
6
寸法B(mm)
5
材質(本体)
SUSXM7(SUS304相当)
寸法D1(mm)
10
頭部形状
六角穴付き
首下長(mm)
26
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M6
ドライブサイズ
5
入数
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする