NBK(鍋屋バイテック会社)
六角穴付き極低頭ボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・長さ
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
5
注文コード
76123647
品番
SSH-M3-5-EL
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
ねじの呼び
M3
種別
全ねじ
材質(本体)
SCM435
頭部形状
極低頭
ねじ山種類
メートル並目ねじ