曜日別特売

六角穴付き極低頭ボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
5
注文コード
76123760
品番
SSH-M3-5
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
¥539
長さ(mm)
5
ねじの呼び
M3
種別
全ねじ
材質(本体)
SCM435
頭部形状
極低頭
ねじ山種類
メートル並目ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする