A-4120 Avanti カードホルダー<カドロック&ツイストリング> リヒトラブ 76124386

A-4120 Avanti カードホルダー<カドロック&ツイストリング> リヒトラブ 76124386 A-4120 Avanti カードホルダー<カドロック&ツイストリング> リヒトラブ 76124386 A-4120 Avanti カードホルダー<カドロック&ツイストリング> リヒトラブ 76124386

Avanti カードホルダー<カドロック&ツイストリング>

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード76124386 品番A-4120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

2穴リングでポケット交換が簡単。
透明ポケットなので、名刺の表・裏、両方が確認できます。
表紙はピンストライプ入りの微透明再生P.P.素材。
分類・整理に便利な交換式背見出し。
片面ポケットで、透明なので名刺の両面が見える。
持ちやすいカドロック加工。
片手でリングを軽くひねるだけで簡単に金具が開くユニバーサルデザイン。

収納枚数(枚)180 背幅(mm)34 台紙30枚(最大40枚) 材質表紙・ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチール 穴数2 縦(mm)194 横(mm)144
注意
※収容量はポケットに2枚重ねて入れた枚数です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76124413
2017-03-28
用途:
オフィスワーク 名刺収納
電気・ガス・熱供給・水道業

コンパクトで持ち運びもしやすいのがいいです。通常の取引先ではなくつきあいのある関連企業の方の名刺を収納するのに使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする