A-5001 AQUA DROPs カードケース リヒトラブ 76124711 A-5001 AQUA DROPs カードケース リヒトラブ 76124711 A-5001 AQUA DROPs カードケース リヒトラブ 76124711 A-5001 AQUA DROPs カードケース リヒトラブ 76124711

AQUA DROPs カードケース

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76124711 品番A-5001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製の軽量タイプで鞄の中でもかさばらないコンパクトボディ。開閉が簡単で、名刺・クレジットカード・ポイントカードなど手軽に持ち運び出来ます。

収納枚数名刺50枚(板厚0.2mm) 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)14 縦(mm)102 横(mm)64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76124623
2021-07-17
用途:
新入社員用
株式会社ヴェリプラス 様 (建設業・工事業)

名刺用の箱だけ購入すると以外な値段だったので、こちらを購入し、自社制作した名刺を50枚程度チマチマと印刷し、ケースに入れて手渡します。このケースごと持ち歩けることも重宝しているようです。

対象商品:
76124711
2021-10-01
用途:
名刺入れに
農・林・水産業

蓋が大きく丈夫な造りをしているので、蓋の開け閉めやカードの出し入れにストレスがありません。

対象商品:
76124623
2021-03-10
用途:
自動扉の開閉用リモコンスィッチカバーに使用している。
運輸・通信業

可能で有れば蓋のつなぎ目を丈夫にしてもらえれば助かります。

対象商品:
76124623
2018-08-23
用途:
名刺入れに

ブランド物の革製名刺入れを愛用していましたが、名刺を忘れることが多く、社会人としてマズイと思い、その対策として名刺入れをたくさん購入して、普段使っている全てのカバンやスーツケースに入れっぱなしにしておくことにしました。
そのために4個購入しました。
軽くてかさばらず、また開けやすく出しやすい、カラーバリエーションも豊富でいいです。
そのうち追加購入します。
もうちょっとデザインがオシャレなら言うことなしでした。
でも、許容範囲です。

対象商品:
76124711
2018-08-11
用途:
名刺いれに
style有限会社 様 (サービス業)

山・バイクなどの外用の名刺入れに使います。お値段も手ごろで、使い勝手もいいです。デザインもいいですね!

対象商品:
76124684
2015-04-27
用途:
カードケースに
八日市急送株式会社 様

運輸業ですが、ドライバーに貸す給油会員カードの保管管理用に使用しております。
社員に貸し出したケースには名札を入れて、誰に貸したかわかるようにしてます。
品質は百均と同等ですが用途には十分です。
色も種類がありますので用途別に分けられて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする