A-661-26 アタッシュバッグ リヒトラブ 76125716

A-661-26 アタッシュバッグ リヒトラブ 76125716 A-661-26 アタッシュバッグ リヒトラブ 76125716 A-661-26 アタッシュバッグ リヒトラブ 76125716 A-661-26 アタッシュバッグ リヒトラブ 76125716

アタッシュバッグ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード76125716 品番A-661-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさを追求したアタッシュバッグ。
90°に開いた状態で固定するストッパー機構付。
A4サイズのファイルがラクラク入るゆったり設計、3kgまで収納可能。
軽くて丈夫なABS樹脂製のフレームを使用。
しっかり手にフィットして持ちやすいラウンドデザインのハンドルグリップ。

耐荷重(kg)3 材質本体/ポリプロピレン、フレーム/ABS樹脂、グリップ/POM樹脂 厚さ(mm)72 シルバー サイズA4 寸法(縦×横×厚さ)(mm)273×363×69 縦(mm)293(336) 横(mm)398

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76125716 A-661-26 76125673 A-660-0 ダレスバッグ リヒトラブ ダレスバッグ リヒトラブ 1冊 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76125707
2017-10-21
用途:
営業時の書類入れ
牧野興業株式会社 様 (建設業・工事業)

本体が軽いため持ち運びが楽。
A4ファイルも入るのでとても便利です。

対象商品:
76125716
2017-09-27
用途:
草刈り作業の諸道具入れに使用
農・林・水産業

大きさは良いのですが、欲を言えばもっと『厚み』が2cmほど欲しかった。

対象商品:
76125707
2017-02-04
用途:
書類持ち運び
株式会社タナカ 様 (建設業・工事業)

価格が高い割には、ちゃっちいです。角は、穴が開いており雨天時は、雨が入るのでそのまま書類は入れれないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする