リヒトラブ
リヒトラブの 掲示用品
リヒトラブの 掲示用小物
リヒトラブの マグネット用品
ふせんマグネットシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
注文コード
76126346
品番
A-7410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
好みの寸法にカットしてホワイトボードマーカーで書き消しできます。ふせんのように使うことで、ホワイトボードマーカーで書いた内容を消すことなく、移動できます。
材質
表面/PET、裏面/マグネットシート(CPE)
厚さ(mm)
0.65
色
白
縦(mm)
120
横(mm)
120