A-7410 ふせんマグネットシート リヒトラブ 76126364

A-7410 ふせんマグネットシート リヒトラブ 76126364 A-7410 ふせんマグネットシート リヒトラブ 76126364 A-7410 ふせんマグネットシート リヒトラブ 76126364

ふせんマグネットシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 注文コード76126364 品番A-7410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥280
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

好みの寸法にカットしてホワイトボードマーカーで書き消しできます。ふせんのように使うことで、ホワイトボードマーカーで書いた内容を消すことなく、移動できます。

材質表面/PET、裏面/マグネットシート(CPE) 厚さ(mm)0.65 縦(mm)120 横(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする