A-7550-24 マルチカードケース リヒトラブ 76126407

A-7550-24 マルチカードケース リヒトラブ 76126407 A-7550-24 マルチカードケース リヒトラブ 76126407 A-7550-24 マルチカードケース リヒトラブ 76126407 A-7550-24 マルチカードケース リヒトラブ 76126407 A-7550-24 マルチカードケース リヒトラブ 76126407 A-7550-24 マルチカードケース リヒトラブ 76126407

マルチカードケース

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76126407 品番A-7550-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

カード・通帳・お金・クーポン・レシートなどをひとまとめにできます。
カードは12枚収納可能(6枚×2)。
通帳やレシート・冊子や紙類などの保管に最適なダブルL型ポケット。
ペンや小型電卓・クーポンなどの保管に便利なメッシュポケット。
紙幣や硬貨などの一時収納に便利な外側ファスナー付ポケット。

収納数カード12枚、L型ポケット×2、大型メッシュポケット×1 仕様ダブルファスナー トラスコ品番855-9776 材質ポリエステル 厚さ(mm)40 縦(mm)120 横(mm)170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76126425
2019-06-21
用途:
資格者証の収納
建設業・工事業

カード以外でも収納でき大変便利です。見た目もオシャレで満足です。

対象商品:
76126434
2019-01-25
用途:
通帳保管
H.m paint 様 (建設業・工事業)

思っていたよりかなり小さくて通帳、カード等を入れたらパンパンになり、使いずらい!

対象商品:
76126407
2017-06-07
用途:
カードの整理
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトでしっかりしていて満足です。強いて言うならもう少し薄ければさらに良いです。

対象商品:
76126425
2015-06-21
用途:
家族の病院書類管理

非常に便利です。保険証や診察カード類が沢山でき、今まで一まとめに苦労してましたが、すべて収納しても分かりやすいので便利です。金融関係の書類管理にも良いと思います。

対象商品:
76126416
2015-05-29
用途:
仕入れ
麺や木蓮 様

お札を折らず(楽に)に収納できたら二重丸。

万札の収納に難点(あと少し幅があれば)

開いた時に蛇腹が無く、領収書が落ちそうで怖い

更なる改良に期待。仕入れに一つで済むケースになることを祈ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする