曜日別特売

六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM2
長さL(mm)10
ねじピッチ(mm)0.4
内容量1袋(10個)注文コード76126560品番SSH-M2-10-EL-ALK
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,275
販売価格(税別)
¥1,159
ねじピッチ(mm)
0.4
長さL(mm)
10
ねじの呼び
M2
種別
全ねじ
材質(本体)
SCM435、無電解ニッケルメッキ
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする