A-7554 バッグ・イン・バッグ リヒトラブ 76126565 A-7554 バッグ・イン・バッグ リヒトラブ 76126565 A-7554 バッグ・イン・バッグ リヒトラブ 76126565 A-7554 バッグ・イン・バッグ リヒトラブ 76126565 A-7554 バッグ・イン・バッグ リヒトラブ 76126565 A-7554 バッグ・イン・バッグ リヒトラブ 76126565

バッグ・イン・バッグ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76126565 品番 A-7554
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

大きくコの字に開くメインポケット すぐに取り出せて便利 便利なペンポケット クッション入りで落としても安心

サイズA4 縦(mm)255 横(mm)350 収納数メインポケット×1・マチなしポケット×2・マチ付きポケット×2・ペンポケット×3 仕様ダブルファスナー(メインポケット) 材質本体/ポリエステル、緩衡材/ポリウレタン 厚さ(mm)17 アズワン品番8-4231-04

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:467

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76126583
2023-04-15
用途:
トートバックの中に入れて、小物整理
その他業種

色が豊富でよい。
ポケットの配置や、生地の厚さなども良い。

対象商品:
76126574
2022-02-16
用途:
営業のバック中のpCケースとして
有限会社ファミリーネット 様 (金融・保険業)

営業バックの中に
PC入れるため、色も目立ち物入れもたくさんあり便利です

対象商品:
76126531
2021-12-15
用途:
ツールバッグのバッグインバッグとして
製造業

明るい色はツールバッグの中でも目立つて使いやすいです。細かな部品も整理しやすいです。

対象商品:
76126574
2021-07-19
用途:
M1 Macbook Air用に
その他業種

M1 Macbook Air用に購入しました。
サイズ的には十分です。縦は若干余ります。
ポケットの大は電源ケーブル、ポケット小はマウスを入れてます。

対象商品:
76126522
2021-02-26
用途:
小物をまとめる
その他業種

小物をまとめて収納するために購入しました。バックの素材が若干硬すぎるようですが使っていくうちに柔らかくなると思います。あとはポケットのマチを下までつけたり大きなポケットの内側にポケットを増やしたり裏側にポケットがないのでつけて頂けると更に良くなると思います。
ですがいまのところ私が使う分には不自由はありませんでした。

対象商品:
76126592
2015-06-20
用途:
ちょっとした書類入れに

デザイン等が良いので、このまま持ち歩いて使用しています。

対象商品:
76126522
2015-04-30
用途:
鞄の中の小物の整理

軽量コンパクトで機能的。縫製もしっかりしていて完成度が高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする