いたずら防止極低頭ボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(20個)
ねじの呼びM3
首下長(mm)10
ピッチ(mm)0.5
内容量1袋(20個)注文コード76127068品番SRSHS-M3-10
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739
質量(g)
0.61
ピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
10
寸法L1(mm)
1.3
寸法D1(mm)
6
材質(本体)
SUSXM7
頭部形状
極低頭
首下長(mm)
10
穴の形状
トライウイング
適合ドライバー
SRD-6.35
ねじの呼び
M3
適合ビット(mm)
SRSHB-2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする