NBK(鍋屋バイテック会社)
いたずら防止極低頭ボルト
材質(本体)
SUSXM7
頭部形状
極低頭
穴の形状
トライウイング
適合ドライバー
SRD-6.35
全16種類を絞り込む
品番
選択してください
SRSHS-M2-4
SRSHS-M2-5
SRSHS-M2-6
SRSHS-M2-8
SRSHS-M2.5-4
SRSHS-M2.5-5
SRSHS-M2.5-6
SRSHS-M2.5-8
SRSHS-M3-6
SRSHS-M3-8
SRSHS-M3-10
SRSHS-M3-12
SRSHS-M4-8
SRSHS-M4-10
SRSHS-M4-12
SRSHS-M4-16
ピッチ(mm)
0.4
0.45
0.5
0.7
寸法L(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
16
内容量
1袋(10個)
1袋(20個)
16種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
質量(g)
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76121161
SRSHS-M3-8
1袋(20個)
0.53
0.5
8
1.3
6
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76121197
SRSHS-M3-6
1袋(20個)
0.44
0.5
6
1.3
6
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76122448
SRSHS-M4-8
1袋(20個)
1
0.7
8
1.5
8
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76122500
SRSHS-M4-10
1袋(20個)
1.2
0.7
10
1.5
8
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124785
SRSHS-M4-16
1袋(20個)
1.6
0.7
16
1.5
8
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127068
SRSHS-M3-10
1袋(20個)
0.61
0.5
10
1.3
6
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127086
SRSHS-M3-12
1袋(20個)
0.69
0.5
12
1.3
6
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131645
SRSHS-M2.5-4
1袋(10個)
0.15
0.45
4
0.8
3.8
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131661
SRSHS-M2.5-5
1袋(10個)
0.18
0.45
5
0.8
3.8
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131670
SRSHS-M2.5-6
1袋(10個)
0.21
0.45
6
0.8
3.8
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131679
SRSHS-M2.5-8
1袋(10個)
0.28
0.45
8
0.8
3.8
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131688
SRSHS-M2-4
1袋(10個)
0.089
0.4
4
0.6
3
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131697
SRSHS-M2-5
1袋(10個)
0.11
0.4
5
0.6
3
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131706
SRSHS-M2-6
1袋(10個)
0.12
0.4
6
0.6
3
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131740
SRSHS-M2-8
1袋(10個)
0.16
0.4
8
0.6
3
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132397
SRSHS-M4-12
1袋(20個)
1.3
0.7
12
1.5
8
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください