NBK(鍋屋バイテック会社)
高強度ステンレス六角穴付きボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さL(mm)
25
6
8
10
12
15
20
25
30
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76127217
品番
SNSLG-M3-25
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
ねじピッチ(mm)
0.5
長さL(mm)
25
ねじの呼び
M3
種別
全ねじ
材質(本体)
SUS316L
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目