NBK(鍋屋バイテック会社)
六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M8
M3
M4
M2.5
M6
M5
M2
M8
長さL(mm)
20
10
20
8
12
25
6
5
16
4
30
ねじピッチ(mm)
1.25
0.5
0.7
0.45
0.1
0.8
0.4
1.25
全46種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76127951
品番
SSH-M8-20-EL-ALK
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,814
販売価格(税別)
¥
1,649
バスケットに入れる
ねじピッチ(mm)
1.25
長さL(mm)
20
ねじの呼び
M8
種別
全ねじ
材質(本体)
SCM435、無電解ニッケルメッキ
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目