リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの カードケース(書類保護ケース)
リヒトラブの ソフトケース
クリヤーケース(マチ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
通帳サイズ・S型
色
藍
注文コード
76128814
品番
F-179
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
サイズ・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なサイズバリエーション。ファスナーで密封だから大切な書類やカードなどが濡れない、汚れない。
サイズ
通帳サイズ・S型
色
藍
収納枚数
200
材質
オレフィン
背幅(mm)
マチ30
縦(mm)
133
横(mm)
237
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76128814
F-179
40503276
F-179
クリヤーケース(マチ付)
リヒトラブ
1枚
¥
349
税込
¥
384
注文コードが変更になりました