F-347 パンチレスファイルZ式 リヒトラブ 76130302

F-347 パンチレスファイルZ式 リヒトラブ 76130302
F-347 パンチレスファイルZ式 リヒトラブ 76130302
F-347 パンチレスファイルZ式 リヒトラブ 76130302
F-347 パンチレスファイルZ式 リヒトラブ 76130302

パンチレスファイルZ式

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊注文コード76130302品番F-347
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥380

便利な透明三角ポケット付
両端に樹脂が付いたZ式金具は、書類の抜け落ちを未然に防ぎます。

サイズA4タテ厚さ(mm)表紙生地/0.75タイプタテ型収納枚数120枚背幅(mm)15寸法(縦×横)(mm)306×239材質(表紙)ポリプロピレン材質(とじ具)スチール、樹脂

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76130302F-34707554504F-347-11F-347 パンチレスファイルZ式 リヒトラブ 07554504パンチレスファイルZ式リヒトラブ1冊
339
税込373
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 伝票の仮止めとして
株式会社OHGURO

伝票の仮止めとして使用、以前ロングレバーを使用しており、そのタイプが廃番になったようで、こちらを購入ゴムで強化させていますが、出来ればロングレバータイプができると助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考とさせていただきます。

対象商品 : 07554495
2021-11-18
用途: 書類整理

色分けをして使っています。スリムで丈夫。安心して使用できます。

対象商品 : 76130336
2021-11-18
用途: かれこれ20冊くらい
医療・福祉・介護関連業

買いました。色々整理整頓が出来て、使いやすいです。

対象商品 : 07554504
2014-12-28
用途: 塾の出席簿
有限会社ジェネシス

へなへなで、安っぽい。前に買ったリヒトの製品(U347U)と今回の製品(U347)たった一文字でここまで違うか?という感じ!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする