AQUA DROPs リングファイル<ツイストリング>

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76131167 品番 F-5005
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙の、AQUA DROPsシリーズ。
ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。
片手で片方のリングを軽くひねるだけで簡単に金具が開くユニバーサルデザイン。 オープナーを左に軽くスライドさせるだけで、金具が開きます。閉じる時は金具をつまむだけです。(オープナーの色は変更する場合があります。)

サイズA4・S型 乳白 収納枚数150 材質表紙・オープナー/ポリプロピレン、綴り具/スチール 厚さ(mm)表紙生地/0.9 タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル 背幅(mm)32 穴数2 リング内径(Φmm)22 縦(mm)306 横(mm)239

商品説明動画

リングファイル<ツイストリング>

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76131264
2022-02-05
用途:
レシートなど帳簿保管用
ケーズプロデュース 様 (サービス業)

とても丁寧な梱包で届きました。リングの開閉しやすい工夫がされていて、外側の素材も100均等より丈夫なので反れません。このシリーズはデザインも好きで愛用していますが、あまり見かけなくなってきたので廃盤にならないことを願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする