いたずら防止極低頭ボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
ねじの呼びM2.5
首下長(mm)8
ピッチ(mm)0.45
内容量1袋(10個)注文コード76131679品番SRSHS-M2.5-8
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
¥909
質量(g)
0.28
ピッチ(mm)
0.45
寸法L(mm)
8
寸法L1(mm)
0.8
寸法D1(mm)
3.8
材質(本体)
SUSXM7
頭部形状
極低頭
首下長(mm)
8
穴の形状
トライウイング
適合ドライバー
SRD-6.35
ねじの呼び
M2.5
適合ビット(mm)
SRSHB-1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする