リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの フラットファイル
ユーノビクイックファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
A4・S型
タイプ
タテ型
色
白
注文コード
76132043
品番
F-577
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・タイプ・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
紐を結ばなくてもワンタッチで簡単にすばやく書類をファイリングできるユニバーサルデザイン商品。ファイルの背幅がスムーズに伸び、最大120mm厚の書類を収納するスムーズスライド設計。
サイズ
A4・S型
色
白
収納枚数
1200
材質
表紙/紙、綴じ具/ポリプロピレン、綴り紐/PET
タイプ
タテ型
種類
フラットファイル
背幅(mm)
13〜133
穴数
2
縦(mm)
302
横(mm)
221
グリーン購入法
適合
商品説明動画
ユーノビファイル/ユーノビクイックファイル
参考になった