リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの フラットファイル
ユーノビクイックファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
A4・S型
タイプ
タテ型
色
緑
注文コード
76132052
品番
F-577
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
サイズ・タイプ・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
紐を結ばなくてもワンタッチで簡単にすばやく書類をファイリングできるユニバーサルデザイン商品。ファイルの背幅がスムーズに伸び、最大120mm厚の書類を収納するスムーズスライド設計。
サイズ
A4・S型
色
緑
収納枚数
1200
材質
表紙/紙、綴じ具/ポリプロピレン、綴り紐/PET
タイプ
タテ型
種類
フラットファイル
背幅(mm)
13〜133
穴数
2
縦(mm)
302
横(mm)
221
商品説明動画
ユーノビファイル/ユーノビクイックファイル
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76132052
F-577
76132043
F-577
ユーノビクイックファイル
リヒトラブ
1冊
¥
449
税込
¥
494
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)