ユーノビクイックファイル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 タイプヨコ型 注文コード76132077 品番F-580
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品はサイズ・タイプ・色など9種類から選べます 他の種類を見る

紐を結ばなくてもワンタッチで簡単にすばやく書類をファイリングできるユニバーサルデザイン商品。ファイルの背幅がスムーズに伸び、最大120mm厚の書類を収納するスムーズスライド設計。

収納枚数1200 仕様5×11・E型 材質表紙/紙、綴じ具/ポリプロピレン、綴り紐/PET タイプヨコ型 種類フラットファイル 背幅(mm)13〜133 穴数2 縦(mm)132 横(mm)271 グリーン購入法適合

商品説明動画

ユーノビファイル/ユーノビクイックファイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする